Descripción general
Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCF-72
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio de ranura Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo72
- Ancho del rodillo29 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador24 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la roscaM24x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial8732 lbf
- Capacidad de carga estática radial14703 lbf
- RPM Máx.2100 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCF 72
- Número de Upc del fabricante726166025885
- UPC_NO726166025885
- Peso2.56 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad