Motion
1685010000

McGill (RRX)
1685010000

Cabezal ranurado para seguidor de leva con corona - 85 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 63 mm Longitud del pasador, Abierto, Material de acero cromado
Artículo MI #00138202
No. Fabricante 1685010000
Precio3,683.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
1685010000

Cabezal ranurado para seguidor de leva con corona - 85 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 63 mm Longitud del pasador, Abierto, Material de acero cromado
Artículo MI #00138202
No. Fabricante 1685010000
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
Precio3,683.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCF-85

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    85 mm
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • UPC_NO
    726166027919
  • Peso
    4.00 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo