Descripción general
Descripción del fabricante
NUP2330-E-XL-M1
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno150 mm
- Diámetro exterior320 mm
- Ancho general108 mm
- Separación del anilloAnillo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(4) Bridas, anillo interior de dos piezas
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +150 °C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.3200 rpm
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete3 mm
- SerieNUP23
- Peso99.66 lb
- UPC_NO4012801389969
- LocalizaciónLocalización
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad