Motion
MCRV-16-S
Seguidor de leva con corona - 16 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, 16 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00138213
No. Fabricante MCRV-16-S
Precio84.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 16 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, 16 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00138213
No. Fabricante MCRV-16-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-16-S MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    16 mm
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Diámetro del pasador
    6 mm
  • Longitud del poste
    16 mm
  • Longitud de la rosca
    8 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1
  • Longitud total
    28 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    8500 N
  • Peso
    22 g
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo