Motion
1619011001

McGill (RRX)
1619011001

Seguidores de levas planos y coronados MCF 19 S - Serie Métrica CAMROL (MCF), 19 mm de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 8 mm de diámetro del pasador, 20 mm de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00138216
No. Fabricante 1619011001
Precio143.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
1619011001

Seguidores de levas planos y coronados MCF 19 S - Serie Métrica CAMROL (MCF), 19 mm de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 8 mm de diámetro del pasador, 20 mm de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00138216
No. Fabricante 1619011001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$143.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCF 19 S
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    19
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    8 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1147 lbf
  • RPM Máx.
    10500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCF 19 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166015077
  • UPC_NO
    726166015077
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo