Motion
MCRV-19-S
Seguidor de leva con corona - 19 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, 20 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00138217
No. Fabricante MCRV-19-S
Precio88.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 19 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, 20 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00138217
No. Fabricante MCRV-19-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$88.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-19-S MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    19 mm
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Diámetro del pasador
    8 mm
  • Longitud del poste
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    10 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud total
    32 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    10800 N
  • Peso
    35 g
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo