Motion
1635011001

McGill (RRX)
1635011001

Seguidores de levas planos y coronados MCF 35 S - Serie Métrica CAMROL (MCF), 35 mm de diámetro del rodillo, 18 mm de ancho del rodillo, 16 mm de diámetro del pasador, 32.5 mm de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00138238
No. Fabricante 1635011001
Precio251.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
1635011001

Seguidores de levas planos y coronados MCF 35 S - Serie Métrica CAMROL (MCF), 35 mm de diámetro del rodillo, 18 mm de ancho del rodillo, 16 mm de diámetro del pasador, 32.5 mm de longitud del pasador, sellado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #00138238
No. Fabricante 1635011001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio251.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCF-35S SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    35
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    16 mm
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Longitud de la rosca
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16x1.5
  • Longitud total
    52 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3815 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6407 lbf
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCF 35 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166020057
  • UPC_NO
    726166020057
  • Peso
    0.48 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo