Motion
MCRV-35-S
Seguidor de leva con corona - 35 mm Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, 32.50 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00138240
No. Fabricante MCRV-35-S
Precio111.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 35 mm Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, 32.50 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00138240
No. Fabricante MCRV-35-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$111.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-35-S MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Diámetro del pasador
    16 mm
  • Longitud del poste
    32.50 mm
  • Longitud de la rosca
    17 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 × 1.5
  • Longitud total
    52 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    35000 N
  • Peso
    184 g
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo