Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo47
- Ancho del rodillo25 mm
- Material del rodilloAcero endurecido
- Diámetro del pasador20 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Material de la jaulaNinguna
- Tipo de variadorRanurado
- Diámetro exterior47 mm
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Longitud de la rosca0.8268 pulg.; 21.000 mm
- Tamaño de la roscaM20x1.5
- Tipo de roscaSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Longitud total66 mm
- Capacidad de carga dinámica radial6450 lbf
- Capacidad de carga estática radial13700 lbf
- Par de apriete98.0 N·m
- RPM Máx.5000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónCabeza, extremo del poste
- Número de Upc del fabricante4547359090079
- UPC_NO4547359090079
- Peso0.860 lb
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNEste innovador diseño de brida de acero inoxidable de dos pernos ofrece una alternativa superior al modelo actual del OEM, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad al minimizar los fallos y las necesidades de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.