Motion
KRV80-PP
Seguidor de leva con corona - 80 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00138275
No. Fabricante KRV80-PP
Precio510.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 80 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00138275
No. Fabricante KRV80-PP
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
Su precio$510.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KRV80-PP-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27000 lbf
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • UPC_NO
    4012802428360
  • Peso
    4.96 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo