Motion
MCRV-80-S
Seguidor de leva con corona - 80 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 63 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00138277
No. Fabricante MCRV-80-S
Precio387.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 80 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 63 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00138277
No. Fabricante MCRV-80-S
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
Su precio$387.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-80-S MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Diámetro del pasador
    30 mm
  • Longitud del poste
    63 mm
  • Longitud de la rosca
    32 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 × 1.5
  • Longitud total
    100 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    142000 N
  • Peso
    1621 g
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo