Descripción general
Descripción del fabricante
MCF-90S SEGUIDOR DE CAM
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC® Tuercas y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo90
- Ancho del rodillo35 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador30 mm
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la roscaM30x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial14420 lbf
- Capacidad de carga estática radial22999 lbf
- RPM Máx.1500 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCF 90 S
- Número de Upc del fabricante726166028725
- UPC_NO726166028725
- Peso4.94 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad