Motion
31306  J2/Q

SKF
31306 J2/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, Ancho cónico de 19 mm, Ancho copa de 14 mm
Artículo MI #00138304
No. Fabricante 31306 J2/Q
Precio110.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
31306 J2/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, Ancho cónico de 19 mm, Ancho copa de 14 mm
Artículo MI #00138304
No. Fabricante 31306 J2/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio110.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
31306 SUSTITUYE A 31306 J2/Q

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    20.75 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    313
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577327277
  • Peso
    0.88 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos