Motion
HK2526-AS1
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 26 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00138315
No. Fabricante HK2526-AS1
Precio22.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 26 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00138315
No. Fabricante HK2526-AS1
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
Su precio$22.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2526-AS1

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    IR 20x25x26.5
  • UPC_NO
    4012802129854
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo