Motion
SA 60  ES-2RS

SKF
SA 60 ES-2RS

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 60 mm, Tamaño de la rosca del mango: M60x4, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138362
No. Fabricante SA 60 ES-2RS
Precio2,523.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SA 60 ES-2RS

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 60 mm, Tamaño de la rosca del mango: M60x4, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138362
No. Fabricante SA 60 ES-2RS
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
Precio2,523.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SA 60 ES-2RS EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    360.0 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 130 °F
  • Diámetro de la cabeza
    137 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO 12240-4:1998
  • Serie
    SA
  • UPC_NO
    7316571013503
  • Peso
    14.73 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M60 x 4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo