Motion
SC 45 ES

SKF
SC 45 ES

Extremo de varilla esférica - Diámetro del orificio: 45 mm, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138380
No. Fabricante SC 45 ES
Precio566.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SC 45 ES

Extremo de varilla esférica - Diámetro del orificio: 45 mm, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138380
No. Fabricante SC 45 ES
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
Precio566.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC 45 EXTREMO DE LA VARILLA ES

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mango de soldadura
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    180.0 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    104 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 71412:1987, ISO 12240-4:1998
  • Serie
    SC
  • UPC_NO
    7316577105974
  • Peso
    4.50 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos