Motion
LR30X35X16,5

INA (Schaeffler)
LR30X35X16,5

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 35 mm OD, 16.5 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #00138381
No. Fabricante LR30X35X16,5
Precio21.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
LR30X35X16,5

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 35 mm OD, 16.5 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #00138381
No. Fabricante LR30X35X16,5
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
Su precio$21.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LR30X35X16,5 ANILLO INTERIOR

Especificaciones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    LR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LR30X35X16,5
  • UPC_NO
    4047643137942
  • Peso
    0.08 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    16.5 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo