Motion
LR45X50X20,5

INA (Schaeffler)
LR45X50X20,5

Anillo interior - Orificio de 45 mm, 50 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00138408
No. Fabricante LR45X50X20,5
Precio34.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
LR45X50X20,5

Anillo interior - Orificio de 45 mm, 50 mm OD, Acero cromado
Artículo MI #00138408
No. Fabricante LR45X50X20,5
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
Su precio$34.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LR45X50X20,5

Especificaciones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    LR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LR45X50X20,5
  • UPC_NO
    4012802055924
  • Peso
    0.16 lb
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho general
    20.5 mm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo