Motion
SI 12 E

SKF
SI 12 E

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 12 mm, tamaño de la rosca del mango: M12x1.75, sin ajuste
Artículo MI #00138415
No. Fabricante SI 12 E
Precio132.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SI 12 E

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 12 mm, tamaño de la rosca del mango: M12x1.75, sin ajuste
Artículo MI #00138415
No. Fabricante SI 12 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$132.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA ELÉCTRICA SI 12

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    25.5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °C
  • Diámetro de la cabeza
    35 mm
  • Serie
    SI
  • UPC_NO
    7316577002877
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos