Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno15 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM14
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial/Industrial
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero chapado en zinc
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial37.5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a +150 °F
- Diámetro de la cabeza41 mm
- Estándares cumplidosISO 122404:1998, ISO 9651:1998
- UPC_NO7316577002884
- Peso0.42 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM14
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.