Motion
NART25VR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 24 mm, abierto
Artículo MI #00138482
No. Fabricante NART25VR
Precio134.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 24 mm, abierto
Artículo MI #00138482
No. Fabricante NART25VR
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
Su precio$134.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM NART 25 VR
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo no separable, complemento completo, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, abierto, coronado

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    52 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Capacidad de carga estática
    79100 N
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica
    45500 N
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Número de Upc del fabricante
    4549557043802

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo