Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo52 mm
- Diámetro interno25 mm
- Ancho del rodillo52 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga estática radial13197 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.2200 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYR 25
- Número de Upc del fabricante726166053888
- UPC_NO726166053888
- Peso0.67 lb