Motion
SI 25 ES

SKF
SI 25 ES

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138489
No. Fabricante SI 25 ES
Precio416.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SI 25 ES

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138489
No. Fabricante SI 25 ES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio416.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SI 25 EXTREMO DE LA VARILLA ES

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    90.0 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    65 mm
  • Serie
    SI
  • UPC_NO
    7316577002969
  • Peso
    1.54 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos