Motion
SI 30 C

SKF
SI 30 C

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 30 mm, tamaño de la rosca del mango: M30x2, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00138502
No. Fabricante SI 30 C
Precio396.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SI 30 C

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 30 mm, tamaño de la rosca del mango: M30x2, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00138502
No. Fabricante SI 30 C
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
Su precio$396.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SI 30 C

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    139.0 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 150 °F
  • Diámetro de la cabeza
    75 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO 122404:1998, ISO 9651:1998
  • Serie
    SI
  • UPC_NO
    7316577002983
  • Peso
    2.35 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos