Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo19 mm
- Diámetro interno6 mm
- Ancho del rodillo19 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial1500 lbf
- Capacidad de carga estática radial1969 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.10500 rpm
- Diámetro de la placa terminal0.5118 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYR 6 S
- Número de Upc del fabricante726166051495
- UPC_NO726166051495
- Peso0.06 lb