Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo24 mm
- Diámetro interno8 mm
- Ancho del rodillo24 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2161 lbf
- Capacidad de carga estática radial2833 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.8400 rpm
- Diámetro de la placa terminal0.6300 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYR 8 S
- Número de Upc del fabricante726166051860
- UPC_NO726166051860
- Peso0.11 lb