Motion
NATV35-PP
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 28 mm, sellado
Artículo MI #00138587
No. Fabricante NATV35-PP
Precio218.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 28 mm, sellado
Artículo MI #00138587
No. Fabricante NATV35-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$218.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV35-PP-A

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    72 mm
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    28 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16400 lbf
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4012802428193
  • Peso
    1.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo