Motion
MCYR 35 S

McGill (RRX)
MCYR 35 S

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 72 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00138588
No. Fabricante MCYR 35 S
Precio313.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCYR 35 S

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 72 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00138588
No. Fabricante MCYR 35 S
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
Su precio$313.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCYR-35S SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
  • Diámetro exterior coronado
  • Elementos rodantes de la aguja
  • Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    72 mm
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    72 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22480 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Diámetro de la placa terminal
    2.0470 pulg.
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    MCYR - Rodillo de horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCYR 35 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166054687
  • UPC_NO
    726166054687
  • Peso
    1.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo