Motion
MCYR 40 S

McGill (RRX)
MCYR 40 S

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 80 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00138594
No. Fabricante MCYR 40 S
Precio333.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCYR 40 S

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 80 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00138594
No. Fabricante MCYR 40 S
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
Su precio$333.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCYR-40S SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
  • Diámetro exterior coronado
  • Elementos rodantes de la aguja
  • Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho del rodillo
    80 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    32 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +250 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    27653 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    MCYR - Rodillo de horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCYR 40 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166055042
  • UPC_NO
    726166055042
  • Peso
    1.86 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo