Motion
NKIB5901
Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 12 mm de diámetro interno, 24 mm OD, 11/16 in de ancho
Artículo MI #00138606
No. Fabricante NKIB5901
Price$117.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 12 mm de diámetro interno, 24 mm OD, 11/16 in de ancho
Artículo MI #00138606
No. Fabricante NKIB5901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$117.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIB5901-XL COJINETE DE COMBINACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de contacto angular
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1870 lbf
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa, aceite
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKIB
  • UPC_NO
    4047643137058
  • Peso
    0.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo