Motion
NKIA5904
Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 20 mm de diámetro interno, 37 mm OD, 23 mm de ancho
Artículo MI #00138618
No. Fabricante NKIA5904
Precio119.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 20 mm de diámetro interno, 37 mm OD, 23 mm de ancho
Artículo MI #00138618
No. Fabricante NKIA5904

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIA5904-XL AGUJA COMBINADA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de contacto angular
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa, aceite
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKIA
  • UPC_NO
    4012802731538
  • Peso
    0.27 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo