Motion
SI 80  ES-2RS

SKF
SI 80 ES-2RS

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 80 mm, Tamaño de la rosca del mango: M80x4, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138620
No. Fabricante SI 80 ES-2RS
Precio7,996.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SI 80 ES-2RS

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 80 mm, Tamaño de la rosca del mango: M80x4, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138620
No. Fabricante SI 80 ES-2RS
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
Precio7,996.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SI 80 ES2RS

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M80x4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    655 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    182 mm
  • UPC_NO
    7316570378290
  • Peso
    37.04 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M80x4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos