Motion
NKIA5906
Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 30 mm de diámetro interno, 47 mm OD, 23 mm de ancho
Artículo MI #00138625
No. Fabricante NKIA5906
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 30 mm de diámetro interno, 47 mm OD, 23 mm de ancho
Artículo MI #00138625
No. Fabricante NKIA5906
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIA5906 COJINETE DE COMBINACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de contacto angular
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8000 lbf
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa, aceite
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKIA
  • UPC_NO
    4012802059625
  • Peso
    0.39 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo