Motion
MW-M10
MW - Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.5
Artículo MI #00138675
No. Fabricante MW-M10
Precio46.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MW - Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.5
Artículo MI #00138675
No. Fabricante MW-M10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MW-M10 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x 1.5
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    17 °
  • Tipo de rosca
    -6H
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    20603 N
  • Diámetro de la cabeza
    27 mm
  • Anchura del cabezal
    10.50 mm
  • Diámetro de la bola
    19.05 mm
  • Serie
    MW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029039720
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.08 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo