Motion
NKIB5902
Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 15 mm de diámetro interno, 28 mm OD, 20 mm de ancho
Artículo MI #00138691
No. Fabricante NKIB5902
Precio163.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 15 mm de diámetro interno, 28 mm OD, 20 mm de ancho
Artículo MI #00138691
No. Fabricante NKIB5902
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
Precio163.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIB5902 COJINETE DE COMBINACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de contacto angular
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 lbf
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa, aceite
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKIB
  • UPC_NO
    4054371562007
  • Peso
    0.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo