Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno14 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Capacidad de carga dinámica radial33600 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 150 °C
- Diámetro de la cabeza34 mm
- Diámetro de la bola25.40 mm
- Longitud hasta el centro de la bola57 mm
- Altura total74 mm
- Longitud de la rosca del mango27 mm
- SeriePHS
- UPC_NO4549557048494
- Catálogo del fabricante
- Peso0.35 lb
- Diámetro exterior máximo34 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM14 x 2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación