Descripción general
Descripción del fabricante
PHS 16 EXTREMO DE LA VARILLA DE LA CE
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno16 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM16
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 150 °C
- Diámetro de la cabeza38 mm
- Altura total83 mm
- SeriePHS...EC
- UPC_NO4549557048531
- Catálogo del fabricante
- Peso0.46 lb
- Diámetro exterior máximo38 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM16x2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación