Descripción general
Descripción del fabricante
PHS 18 EXTREMO DE LA VARILLA DE LA CE
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno18 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Capacidad de carga dinámica radial51400 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 150 °C
- Diámetro de la cabeza42 mm
- Diámetro de la bola31.75 mm
- Longitud hasta el centro de la bola71 mm
- Altura total92 mm
- Longitud de la rosca del mango36 mm
- SeriePHS
- UPC_NO4549557048579
- Catálogo del fabricante
- Peso0.65 lb
- Diámetro exterior máximo42 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM18 x 1.5
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature