Motion
SIR 30 ES

SKF
SIR 30 ES

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 30 mm, tamaño de la rosca del mango: M22x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138745
No. Fabricante SIR 30 ES
Precio733.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SIR 30 ES

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 30 mm, tamaño de la rosca del mango: M22x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138745
No. Fabricante SIR 30 ES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio733.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA ES SIR 30

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    78.0 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    65 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 71412:1987
  • Serie
    SIR
  • UPC_NO
    7316577003645
  • Peso
    1.66 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M22 x 1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos