Motion
SIR 35 ES

SKF
SIR 35 ES

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 35 mm, Tamaño de la rosca del mango: M28X1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138748
No. Fabricante SIR 35 ES
Precio696.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SIR 35 ES

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 35 mm, Tamaño de la rosca del mango: M28X1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138748
No. Fabricante SIR 35 ES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$696.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA ES SIR 35

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    118.0 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °C
  • Diámetro de la cabeza
    79 mm
  • Serie
    SIR
  • UPC_NO
    7316577003652
  • Peso
    2.74 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M28 x 1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos