Motion
NKIB 5912
Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 60 mm de diámetro interno, 85 mm OD, 38 mm de ancho
Artículo MI #00138751
No. Fabricante NKIB 5912
Precio363.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 60 mm de diámetro interno, 85 mm OD, 38 mm de ancho
Artículo MI #00138751
No. Fabricante NKIB 5912
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
Su precio$363.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIB5912-XL COMBINACIÓN BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa, aceite
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24300 lbf
  • Serie
    NKIB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de contacto angular
  • UPC_NO
    4012802059809
  • Peso
    1.57 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo