Motion
NATV5-X-PP
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 5 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #00138757
No. Fabricante NATV5-X-PP
Precio85.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 5 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #00138757
No. Fabricante NATV5-X-PP
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
Precio85.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV5-X-PP-A

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    16 mm
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1460 lbf
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4012802900101
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo