Motion
SIR 80 ES

SKF
SIR 80 ES

Extremo derecho roscado hembra de varilla - Grado: grado industrial, diámetro del orificio: 80 mm, accesorio Zerk
Artículo MI #00138758
No. Fabricante SIR 80 ES
Precio5,007.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SIR 80 ES

Extremo derecho roscado hembra de varilla - Grado: grado industrial, diámetro del orificio: 80 mm, accesorio Zerk
Artículo MI #00138758
No. Fabricante SIR 80 ES
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
Precio5,007.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA ES SIR 80

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Grado industrial
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material de la bola
    Acero endurecido
  • Material de la carrera
    Acero endurecido
  • Capacidad de carga estática radial
    560.0 kN
  • Diámetro de la cabeza
    178.50 mm
  • Serie
    SIR
  • UPC_NO
    7316577003690
  • Peso
    34.83 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M80 x 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos