Motion
NKS30A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 45 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138786
No. Fabricante NKS30A
Precio93.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 45 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138786
No. Fabricante NKS30A
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
Precio93.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKS30A BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34.3 kN
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    42.8 kN
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Serie
    NKS
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKS30A
  • Peso
    0.24 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo