Motion
NKS35
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 50 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138791
No. Fabricante NKS35
Precio104.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 50 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138791
No. Fabricante NKS35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$104.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKS35-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39500 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    47000 N
  • Serie
    NK
  • Número de Upc del fabricante
    4047643206259
  • UPC_NO
    4047643206259
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo