Motion
PNA25/47
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138804
No. Fabricante PNA25/47
Precio136.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138804
No. Fabricante PNA25/47

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$136.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PNA25/47-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Alineación del cojinete con el anillo interior
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5080 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +100 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    8090 lbf
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    PNA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4047643079938
  • Peso
    0.41 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo