Motion
PNA20/42
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138810
No. Fabricante PNA20/42
Precio146.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138810
No. Fabricante PNA20/42
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
Precio146.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PNA20/42-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Alineación del cojinete con el anillo interior
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4230 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +100 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    6860 lbf
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    PNA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802735918
  • Peso
    0.36 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo