Motion
SIQG 40 ES

SKF
SIQG 40 ES

SIQG - Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 40 mm, Tamaño de la rosca del mango: M33x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138818
No. Fabricante SIQG 40 ES
Precio1,259.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SIQG 40 ES

SIQG - Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 40 mm, Tamaño de la rosca del mango: M33x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00138818
No. Fabricante SIQG 40 ES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,259.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA ES SIQG 40

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    176.0 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    90 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 71412:1987, ISO 8132:2006
  • Serie
    SIQG
  • UPC_NO
    7316577300249
  • Peso
    4.68 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M33 x 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos