61968 MA

SKF
61968 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 340 mm Diámetro interno, 460 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00138828
No. Fabricante 61968 MA
Precio26,291.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61968 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 340 mm Diámetro interno, 460 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00138828
No. Fabricante 61968 MA
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
Precio26,291.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61968 MA RADIAL BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    56 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    56 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63171 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    95544 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61968 MA
  • Número de Upc del fabricante
    7316577122124
  • UPC_NO
    7316577122124
  • Peso
    95.90 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61968 MA RADIAL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 61968 MA es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 340 mm con diámetro exterior de 460 mm, ancho de 56 mm, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos