KR40LL

NTN
KR40LL

Seguidor de leva con corona - 40 Diámetro del rodillo, 21 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #00138843
No. Fabricante KR40LL
Precio352.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KR40LL

Seguidor de leva con corona - 40 Diámetro del rodillo, 21 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #00138843
No. Fabricante KR40LL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio352.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KR40LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    40
  • Ancho del rodillo
    21 mm
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Diámetro del pasador
    18 mm
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    0.7480 pulg.; 19.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Longitud total
    58 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5150 lbf
  • Par de apriete
    76.0 N·m
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Número de Upc del fabricante
    4547359091397
  • UPC_NO
    4547359091397
  • Peso
    0.547 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo